- Classements de performance MERV 8 et MERV-A 8
- Les médias mécaniques MERV 8 ne dépendent pas de la charge électrostatique pour leur efficacité.
- Flux d'air à faible résistance
- Capacité de rétention de poussière élevée
- Conception robuste à double paroi
- Cadre en carton résistant à l'humidité
- Modèles standard et haute capacité
- Disponible en profondeurs de 1", 2", 4" et 6".
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Filtre plissé Koch Filter™ XL8, 50,8 x 50,8 x 2,5 cm, MERV 8, haute capacité - Conditionnement : 12 unités
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques
PRIX
123.00 Vendu par lots de 12 /10.25 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 19-1/2 po |
| Profondeur | 4 po |
| Taille nominale | 20 x 20 x 1 po |
| Taille nominale | 20 po |
| Profondeur nominale | 1 po |
| Largeur nominale | 20 po |
Détails du produit
| Taper | Support métallique |
| Couleur | Blanc |
| Cadre | Panneau à boissons résistant à l'humidité, double paroi avec coins renforcés |
| Style | Haute capacité |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 008 |
| plis | Collé au cadre |
| Adhésif | Thermoplastique |
| MERV | 8 |
| Type de média | 100 % mécanique |
| Marque | Koch |