6,80 $ ch.
Prix: 340,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Koch™ filtre 541-020-020 Spraystop haute capacité peinture stand surpulvérisation Collector 20" W x 20D « H x 1"
SPRAYSTOP SHC supports sont conçus pour les applications où plus filtre durée de vie, la protection de la pile et émissions contrôlent sont souhaitées. Le SHC SPRAYSTOP a une efficacité de Capture de l’Overspray de 99,73 % et une capacité de Holding de peinture de 1,33 livres par pied carré.
SPRAYSTOP SHC supports sont conçus pour les applications où plus filtre durée de vie, la protection de la pile et émissions contrôlent sont souhaitées. Le SHC SPRAYSTOP a une efficacité de Capture de l’Overspray de 99,73 % et une capacité de Holding de peinture de 1,33 livres par pied carré.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7/8 en
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Longueur nominale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 20
Détails du produit
- Pourcentage moyen d’arrestation 99,73
- MERV 7
- Type Collecteur de surpulvérisation
- Marque Koch
- Quantité par paquet 50
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 541 020-020
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Koch™ filtre 541-020-020 Spraystop High Cap. Peindre le collecteur de stand de surpulvérisation W 20" x 20 « H x 1" P, qté par paquet : 50
6,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit