Filtre Koch™ 541-025-90 SprayStop à haute capacité, collecteur de brouillard de peinture en polyester, 1 080"L x 25"W x 1"D
Le média SPRAYSTOP SHC est conçu pour les applications nécessitant une durée de vie prolongée du filtre, une protection de la cheminée et un contrôle des émissions. Le SPRAYSTOP SHC présente une efficacité de capture des excès de pulvérisation de 99,73 % et une capacité de rétention de peinture de 1,33 livre par pied carré.
Filtre Koch™ 541-025-90 SprayStop à haute capacité, collecteur de brouillard de peinture en polyester, 1 080" de long x 25" de large x 1" de profondeur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$349.95
1
1
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 1080 po |
| Largeur | 25 po |
| Profondeur | 8 dans |
| Profondeur nominale | 1 po |
| Largeur nominale | 25 po |
| Longueur nominale | 1080 po |
Détails du produit
| Type | Collecteur de brouillard de peinture |
| Couleur | Gris |
| Pourcentage moyen d'arrestations | 99.73 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 90 |
| MERV | 7 |
| Marque | Koch |