Prix : 45,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
KNIPEX® 88 01 180 SBA Alligator® pince 7-1/4" OAL.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plus de sortie et le confort pince de pompe à eau par rapport aux classiques de même longueur : offre 9 réglage positionnement pour 30 % plus capacité de préhension
- Bon accès à la pièce en raison de la taille mince dans la tête et la zone mixte
- Surfaces de préhension avec spéciales dents durcies, dureté des dents HRC environ 61 : faible usure et une adhérence fiable
- Conception de l’articulation de la boîte : grande stabilité en raison de la double guide
- Construction robuste-particulièrement adapté pour le travail en plein air, y compris garde pincée qui empêche operators´ doigts pincés
Poids &Dimensions
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Gamme de longueur totale 7 au 7/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1-1/8-1-1/2"
- pays Allemagne
- Type de handle Anti-dérapant
- Type & Embouveté
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Famille de couleurs handle Rouge
- Isolées Non
- Marque Knipex (Knipex)
- Style Joint de boîte
- Coupe-fil Non
- Numéro de référence du fabricant 88 01 180 SBA
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL THOMAS
Date de : Novembre 18, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KNIPEX 88 01 180 SBA Alligator® 7-1/4" V-Jaw langue & Groove pince
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit