Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Karcher

Référence :WBC0059737

Référence fabricant : JAN-IVF459

Karcher Filtre HEPA pour Karcher/ Tornado CV30/1, CV38/1 et CV48/2 Montant

Description du produit
Karcher Filtre HEPA pour Karcher/ Tornado CV30/1, CV38/1 & CV48/2 vertical

Filtres de rechange de qualité professionnelle conçus pour les professionnels du nettoyage. Nos sacs et filtres pour aspirateur intègrent des matériaux filtrants qui égalent, voire surpassent, les spécifications et les performances des filtres d'origine. Extrêmement robustes et durables, ces produits sont conçus pour les applications de nettoyage les plus exigeantes, tout en améliorant la qualité de l'air intérieur et la sécurité des travailleurs grâce à la capture de 99 % des particules de poussière et allergènes submicroniques. Nos sacs et filtres pour aspirateur offrent jusqu'à 40 % de puissance d'aspiration supplémentaire, jusqu'à 55 % de capacité de rétention de poussière en plus et jusqu'à 46 % de résistance à la déchirure (à sec ou humide) supérieure aux sacs filtrants d'origine. Vendus par lot de 12.

PRIX
$349.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

StyleJanitisé
TaperSac
MatérielEfficacité de filtration HEPA : 99,97 % à 0,3 µm
Quantité par paquet12
DescriptionFiltre HEPA de remplacement Karcher
Référence fabricantJAN-IVF459
À utiliser avecKarcher, Tornado
Type de pièceOEM
MarqueKarcher