Prix : 3 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Présentoir réfrigéré de Kool-It avec verrouillage, double vitrage, porte à fermeture automatique. 34-41 plage de température du ° F avec affichage numérique. Intérieur blanc avec étagères réglables, éclairage intérieur fluorescent, haut éclairé affichage panneau, noir extérieur, pieds réglables, réfrigération autonome de bas Mont. 115V, cETLus, ETL-S et Energy Star® évalué.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Extérieur en acier enduit de poudre noire
- Intérieur en aluminium peint en blanc
- Éclairage LED
- Fermeture automatique simple et portes coulissantes
- Serrures et clés inclus
- Décongélation automatique
- Thermostat numérique avec affichage à LED
Poids &Dimensions
- Profondeur 28-1/3 po (71,97 cm)
- Largeur 44-1/2 po (113,03 cm)
- Hauteur 79-1/2 po (201,93 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Présentoir réfrigéré
- Nombre de tablettes 8
- Plage de température 36 à 46 ° F
- Capacité 36 pi³ (1,02 cu.m)
- Puissances en chevaux 1 HP
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 6,2 A
- Nombre de portes 2
- Phase 1
- Marque Kool-It
- Matériau Acier enduit de poudre
- Lumière Éclairage LED
- Numéro de référence du fabricant KSM-36
- Thermostat Type Affichage numérique avec LED
- Matériel d’étagère PE enduit clayettes
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Dégivrage automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kool-It KSM-36 - Présentoir réfrigéré, portes en verre 2 36 pi3, noir, 79-1/2" H x 44-1/2" W
3439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit