Prix : 8 915,00 $
Ce climatiseur portable industriel est conçu pour une climatisation ponctuelle économique dans des installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux et les bureaux surtout où le matériel électrique crée une charge thermique. Cette AC utilise un équilibré conception que les évents par le biais de plafond à l’aide d’une trousse d’installation de plafond en option (vendue séparément), fournit de l’air frais de salle, cools avec super haute efficacité et ne gèle pas - même lorsque exploité 24/7. Climatiseur portatif déménage à l’aide de roulettes, pivotant 2 avec 2 rigide et de freinage. Comprend une pompe haute pression (20' de pression hydrostatique) pour enlever le condensat. Équipé d’un cordon avec fiche pour faciliter l’installation. ETL répertorié. Le kit de goulotte d’air disponible en option comprend 2 goulottes d’air réglables de 16 « L pour aider à diriger le flux d’air pour couvrir de plus grandes surfaces et même 2 directions distinctes. Nécessite deux 14" condenseur brides.
Caractéristiques principales
- Made in USA
- Compact mais puissant
- Large gamme d’exploitation du 60 F. F-110
- ETL et CETL énumérés aux normes UL et CSA.
- Comprend le condenseur intégré d’E/S exclusif de KwiKool où les entrées et les sorties sont gainables, sans kits d’extension coûteux et encombrants.
- Multi-function microprocesseur avec affichage LCD large, facile à lire.
- Touches de commande Easy-touch faire modifier les paramètres système un clin d’oeil.
- Autodiagnostic qui incluent l’alarme sonore et visuel LCD affichage affichage pour des conditions de défaut système.
- Contacts d’alarme d’entrée/sortie pour la connexion aux systèmes du bâtiment
- Pompes à condensat hypersustentateurs interne et un réservoir de 5 gallons pour une flexibilité totale de condensat.
- Protection de dépassement de condensat.
- Trois vitesses de ventilateur
- Vitesse auto - définit automatiquement la vitesse du ventilateur basé sur la demande de charge thermique (non livrable sur les modèles à une seule vitesse).
- Détendeur thermostatique.
- Compresseur robuste avec redémarrage automatique et protection de cycle court.
- Moteurs et compresseurs ont une protection surcharge.
- À haute pression de sécurité à réarmement manuel.
- Sécurité basse pression à réarmement automatique.
- Protection contre le gel automatique à l’aide de gaz chaud contourner et fan de cyclisme.
- Contrôles ambiants faibles.
- Roulettes robustes.
- Bobines de tube fusil pour transfert de chaleur efficace.
- Entièrement isolé, heavy duty galvanisé acier meuble-lavabo exclusif EZ Clean de KwiKool du protecteur époxy anti-rayures attrayant bicolore HammerCoat fini pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux.
- Hublot avec indicateur d’humidité.
- Filtre sécheur pour protection contre l’humidité.
- Porte de service un accès facile
- Ports de service de jonctions
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Profondeur 40-7/8 po (103,82 cm)
- Hauteur 42-3/4 po (108,59 cm)
- Poids 288 lbs (130,91 kg)
- Zone de couverture 800 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille du filtre à air 16 x 16 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 23500
- Circuit d’ampli 20 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec CK-24, KDC-24
- Tonne 2
- Matériau Acier galvanisé
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- CFM 725 CFM
- Tension 115 V
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Air
- CFM haute 725 CFM
- Type de filtre Plissé
- Watts Refroidissement 2 000 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-20
- Marque KwiKool
- Décibels 62
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KIB2411-2
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Karla
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brides de condensateur Kwikool® 14 » pour KIB2411, KIB2421 & KIB3021
Article nº : B730152
Pas encore évalué
99,95 $
Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg
Article nº : 600594
Pas encore évalué
259,95 $
Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2,5 tonnes, 230V, 29500 BTU
Article nº : B725492
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
8 915,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2 Tonnes, 115V, 23500 BTU
8915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires