Souvent achetés ensemble
Prix : 17 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Nécessite l’accès à un système d’eau en circulation, tel qu’une tour de refroidissement ou une alimentation en eau glacée (l’eau du robinet ne doit pas être utilisée).
Ce climatiseur portable industriel est conçu pour une climatisation ponctuelle économique dans des installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux et les bureaux surtout où le matériel électrique crée une charge thermique. Climatiseur portatif déménage à l’aide de roulettes, pivotant 2 avec 2 rigide et de freinage. L’eau de refroidissement ACs sont idéales pour les applications industrielles et offrent les plus bas coûts d’installation. Élimine le besoin de cheminées et conduits ; requiert l’accès au réseau d’eau circulante, comme une tour de refroidissement ou d’alimentation en eau glacée (robinet l’eau ne doit pas être utilisé). Includes a high-pressure pump (20' of head pressure) to remove condensation and are designed to operate 24/7. Requires hard wiring. ETL répertorié. L’ensemble de conduite haute pression en option se fixe facilement à une alimentation en eau réfrigérée pour une alimentation en eau constante du climatiseur refroidi à l’eau. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Le modèle KWIB6021 (nominal tonnes 5 ou 60 000 BTU) est la plus petite unité refroidie à l’eau possible en taille et en capacité dans la série de l’Iceberg, ligne phare de la KwiKool des portables pour conditionnement d’air primaire et de sauvegarde. Avec son design complet et un refroidissement sensible élevée, le KWIB6021 est la solution idéale pour le refroidissement des salles de serveurs. La série Iceberg est rapide et facile grâce à sa technologie « plug and play » et en tête de la compétition dans sa petite taille, grandes performances et des tonnes de fonctionnalités. De ses commandes par microprocesseur Hi-Tech et l’autodiagnostic, à la longue liste de caractéristiques de série (dont la plupart n’est pas encore disponible dans d’autres marques), la série Iceberg sur effectue, sur la dure, et out dispose d’autres portables et le tout à un prix qui est comparable à la sans fioritures des produits qui sont disponibles.
Toutes les unités de Iceberg série KWIB refroidi à l’eau doivent avoir accès au réseau d’eau circulante, tels que de l’eau glacée. En utilisant l’eau du robinet pour les modèles refroidis à l’eau n’est pas recommandé sauf pour des utilisations temporaires.
Les modèles KWIB sont équipées d’une autoréglementation interne d’eau commande de la soupape, qui est par rapport à 150 psi. Le KWIB6021 a un redémarrage automatique après coupure de courant et fonctionne sur un 230 volts/40-amplificateur circuit monophasé, qui doit être installé par un électricien qualifié. L’appareil est livré avec une pompe à condensats interne haute portance et un réservoir de condensat extérieur 5-gallon avec unité de flotteur activé coupée pour l’usage à court terme.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-5/16 po (69,37 cm)
- Profondeur 51-1/4 po (130,18 cm)
- Hauteur 52-3/4 po (133,99 cm)
- Poids 383 lbs (174,09 kg)
- Zone de couverture 2000 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Taille du filtre à air 20 x 24 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 60000
- CFM Moyen 1700 CFM
- Circuit d’ampli 40 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec KDC-60
- Tonne 5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 1 500 CFM
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- CFM 1500/1700/2000 CFM
- Tension 230 V
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Eau
- CFM haute 2000 CFM
- Type de filtre Plissé
- Watts Refroidissement 6 500 W
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque KwiKool
- Décibels 37
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KWIB6021
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
y a-t-il des condensats qui doit être traitée avec ou est-il un réservoir interne qui ont besoin d’être vidé ?
Question posée par : paul, 17, 2015 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 17, 2015
Vous avez la condensation qu’il faut être pompée à un seau ou un drain quelque part. La pompe est incluse dans l’unité.
-
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Kwikool® Climatiseur portable refroidi à l’eau, 5 Tonnes, 230V, 60000 BTU
17339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie