Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’extension de capteur de température KwiKool, la partie aucune. KK-tempExt25, 25' temp. ext., peut être utilisé sur n’importe quel climatiseur portable de la série KwiKool iceberg. Il est principalement utilisé dans les applications où l’unité doit répondre à une zone réactive dans l’espace étant refroidi. L’extension de température remplace la sonde de température standard, qui se trouve dans le coin supérieur droit de la grille de retour. Le fil d’extension de température de 25' traverse l’armoire de l’unité avec un capteur de température à la fin. Le fil doit être exécuté seule le mur afin d’éviter de trébucher. Le capteur est monté dans la zone réactive, ce qui provoquera l’appareil pour allumer et éteindre basé sur la température au point chaud, par rapport à la consigne d’unité. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Calibre 20
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Description Capteur de température
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Toutes les unités de la série Iceberg
- Marque KwiKool
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant KK-TempExt25
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit