Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3138266

Global Industrial Console d'ordinateur portable LCD™, boîtier noir, assemblé

Description du produit
Armoire informatique mobile LCD Global Industrial™, noire

Une exclusivité pour une expérience visuelle ultime

Conçu pour un confort visuel optimal et une ergonomie accrue, ce support offre une vue dégagée et une productivité améliorée. Son écran incliné réduit les tensions cervicales et les reflets, garantissant une image nette et précise. Il inclut deux types de supports pour écrans LCD jusqu'à 21 pouces de diagonale : un support VESA et des bras articulés réglables. Le compartiment verrouillable est doté d'une fenêtre en acrylique incassable de 47 cm (18,5 po) de large sur 42 cm (16,5 po) de haut, encadrée d'acier robuste. La fenêtre est amovible pour un accès facile. Moniteurs à écran tactile. Comprend une tablette de 16,5 cm pour une surface de travail supplémentaire. Le tiroir à clavier verrouillable et l'étagère pour imprimante réglable en hauteur sont entièrement extensibles grâce à des suspensions à billes en acier. Le compartiment inférieur est doté de portes avant et arrière. Des ouvertures permettent la gestion des câbles. Toutes les serrures sont à clé unique pour une sécurité optimale, limitant l'accès aux composants et prévenant le vol et le vandalisme. Les panneaux arrière sont ventilés pour une meilleure régulation thermique. Se déplace sur des roulettes pivotantes de 12,5 cm de diamètre (dont 2 avec frein). Finition peinture époxy noire. Ventilateur en option Le cordon d'alimentation de 1,5 m réduit l'accumulation de chaleur. Prévoyez un ventilateur pour chaque compartiment (supérieur, inférieur et latéral). Le cadre supérieur comprend : des panneaux de calibre 24 et un plateau coulissant pour clavier/souris de calibre 19. Le cadre inférieur comprend : une porte et son cadre de calibre 23, des panneaux latéraux et inférieurs de calibre 23 et un tiroir de calibre 20. Accessoires en option Étagères latérales, compartiment pour unité centrale, ventilateur et plateau coulissant pour souris vendus séparément. Montage facile.

Dimensions:
  • Compartiment supérieur : 62,2 cm (L) x 57,2 cm (P) x 56,2 cm (H)
  • Compartiment intérieur inférieur : 52,7 cm (L) x 53,3 cm (P) x 59,1 cm (H)
  • Tiroir coulissant verrouillable pour clavier 49,5 cm (L) x 45,1 cm (P) x 5,7 cm (H)
  • Fenêtre acrylique 47 cm (18 1/2 po) de largeur x 42 cm (16 1/2 po) de hauteur
  • Dimensions hors tout : 62,2 cm (L) x 57,2 cm (P) x 141 cm (H)
PRIX PROMOTIONNEL
$719.00

était $885.00
Économisez $166.00 (19%)
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur24-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur55-1/2 po
Taille maximale de l'écran21 pouces en diagonale

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeArmoire informatique mobile
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (2 avec frein)
Type d'enceinteÉcran et processeur
Écran d'affichageMoniteurs LCD
MatérielAcier
Référence fabricant273115BKA
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année