✓ S'assemble en configuration gauche ou droite
✓ La table peut contenir jusqu'à 1 000 personnes lb .
✓ L'étagère inférieure a une profondeur de 35,5 cm et sert d'espace de rangement supplémentaire.
Créez plus d'espace pour vos projets et travaux de bricolage grâce à Global Industrial Établi en L à hauteur réglable. Cet établi s'ajuste en hauteur de 77 à 93 cm par paliers de 3,8 cm, facilitant ainsi le travail en position assise ou debout. Ses pieds robustes en acier garantissent une longue durée de vie et sont équipés de prises doubles amovibles à l'avant et à l'arrière pour l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (non fournie). Le plateau conducteur blanc de 3,2 cm d'épaisseur est idéal pour la gestion de l'électricité statique. La surface de travail, correctement mise à la terre, dissipe rapidement l'électricité statique et protège les circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Cet établi peut également être fixé au sol grâce à ses trous de fixation pour une stabilité accrue. Assemblage requis. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB493734GY
Global Industrial Établi en L, 72 x 78 pouces, hauteur réglable, stratifié ESD à bords carrés
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,289.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 78 po |
| Hauteur | 30-3/8 - 36-1/2 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 260.6 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/4 po |
| Taille nominale | 30 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 30 à 36 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Matériel | Acier |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 493734 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Marque | Global Industrial |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi en forme de L |
| Type d'étagère | Étagère inférieure |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Type de montant | Réglable |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
Garantie
| Garantie | 1 année |