Souvent achetés ensemble
Prix : 3 619,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 3 619,00 .
- Acheter 4+ 3 439,00 .
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial stations de réception avec fenêtres sont construits pour la force, la fonctionnalité et la commodité Idéal pour les salles de réception et les zones de sécurité. Comptoirs d’accueil et les surfaces de travail sont fabriqués à l’aide de 1 épais stratifié résistant aux rayures. Comptoir de réception 12" D fournit une surface d’écriture commode aux commentaires et aux visiteurs tout en préservant la vie privée du personnel. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Cadrage de bureau est fait de noir fini acier pour une résistance qui dure. Les panneaux de la station de réception sont constitués de cloisons ® Interion qui aident à réduire le bruit et à créer de l'intimité. Ces stations de réception sont dotées d’un polycarbonate translucide de 5 mm d’épaisseur Fenêtre qui permet à la lumière d’entrer tout en préservant l’intimité. Ces fenêtres apportent un look élégant et chic à n’importe quel espace de bureau, parfait pour les premières impressions. Panneaux de réception est ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. Ces panneaux de tissu épais rembourré de 1-3/4 disposent d’une ingénierie bois (MDF) cadre et nid d’abeille âme intérieure recouverte d’un revêtement tackable lourd pour la résistance de la structure et le soutien. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Comprend des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Station de réception en L comprend 36" Bureau de coin, un 36"W x 24 Bureau de W « retour D et un 72 ». Les bureaux acceptent l’installation d’options de stockage en option (vendues séparément), y compris Fichier sur socle, tiroir à clavier et plateau de souris. Montage facile. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 80 in (203,2 cm)
- Largeur 116 in (294,64 cm)
- Taille de la fenêtre (L X H) 31 x 9 po
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Non-poudré sans Base
- Fenêtre de Partielle
- Type Fenêtre partielle
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Famille top color Cerise
- Numéro de référence du fabricant 694920WCB
- Forme En forme de L
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Vidéo du panneau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
93,95 $
Paper Mate® Profile Retractable Ballpoint Pen, 0,7mm, Assorted Ink - 36 Pack, qté par paquet : 6
Article nº : B2345386
Pas encore évalué
503,70 $
Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
Article nº : 695735-AM
Pas encore évalué
979,00 $
149,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
289,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
225,95 $
1 489,00 $
344,00 $
Sharpie® S Gel Retractable Gel Ink Pen, 0,7mm, Black Ink - 36 Pack
Article nº : B2345423
Pas encore évalué
77,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir
Article nº : 695736-AM
Pas encore évalué
1 339,00 $
149,95 $
Interion® Station de réception en forme de L w/Window 116"W x 80"D x 44"H Cherry Counter Blue Panel
3619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires