Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Amerex

Référence :WBB0001636

Référence fabricant : A411X

Amerex Extincteur polyvalent de 20 lb, montage mural, type A, B, C

Description du produit
Extincteur à poudre chimique monoammonique polyvalente. Poids : 9 kg (20 lb). Efficace sur les feux de type A, B et C. Homologué cUL, conforme à la norme canadienne. Utilisable jusqu’à -53 °C (-65 °F). Garantie du fabricant de 6 ans. Cylindre en acier avec revêtement époxy polyester. Valve en aluminium, manomètres faciles à lire. Support mural standard inclus.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur24 po
Diamètre7 po

Détails du produit

TypePoudre chimique
CouleurRouge
Emplacement de montageMur
Capacité20 lb.
ComprendSupport mural standard
Matériel d'extinctionPhosphate monoammonique
Référence fabricantA411X
MarqueAmerex
Type de feuA, B, C

Garantie

Garantie6 année

Conformité et certifications

Certification UL10A:120B:C
CertificationscUL