Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Eccotemp

Référence :WBB0015589

Référence fabricant : L5

Chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5

Description du produit
Le chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5 est le chauffe-eau instantané portable homologué CSA le plus vendu et le plus fiable. Chez Eccotemp, la qualité, la sécurité et l'accessibilité sont nos priorités absolues. C'est pourquoi le chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5 continue d'établir les normes de sécurité de l'industrie, comme en témoigne la satisfaction de nos clients. Le chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5 est idéal pour chauffer l'eau instantanément lors de vos sorties en camping, à la chasse ou dans votre mini-maison. VR Que ce soit au bord de la piscine, pour laver les animaux, pour l'équitation, pour nettoyer les véhicules, dans les serres ou partout ailleurs où vous avez besoin d'eau chaude instantanée, fiable et illimitée.

Principales caractéristiques et avantages :
  • Léger, facile à transporter et compact, il est idéal pour le camping, la chasse ou votre Tiny Home. VR Que ce soit au bord de la piscine, pour laver les animaux, pour l'équitation, pour nettoyer les véhicules, dans les serres ou partout ailleurs où vous avez besoin d'eau chaude instantanée, fiable et abondante, l'eau chaude est tout simplement parfaite.
  • Fonctionne avec une bonbonne de propane liquide standard de 9 kg et est équipé d'un allumage électronique. Alimenté par deux piles D, il est idéal pour une utilisation nomade.
  • Certifié CSA pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Ce chauffe-eau sans réservoir respecte et dépasse toutes les exigences de sécurité et d'efficacité du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE).
  • Il est doté d'un dispositif d'arrêt de sécurité qui s'active lorsque l'appareil fonctionne pendant plus de 20 minutes ou est incliné de plus de 45 degrés dans un sens ou dans l'autre.
  • Activation à basse pression (20 PSI) et raccordement facile à tout tuyau d'arrosage standard.
  • Débit d'eau chaude de 1,5 gallons par minute (GPM) avec une plage de température atteignable de 50 à 140 degrés Fahrenheit
  • Une garantie produit d'un an, la meilleure de sa catégorie, un chat en direct, la possibilité de prendre rendez-vous pour l'assistance produit et des guides d'auto-assistance vous assurent une tranquillité d'esprit totale : l'Eccotemp L5 vous fournira de l'eau chaude pendant des années.
  • Contenu de l'emballage : chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5, ensemble de douche à 3 jets, régulateur de gaz et tuyau certifiés CSA de 1 m, matériel de montage, raccord rapide et adaptateur pour tuyau d'arrosage
  • Garantie constructeur d'un an sur l'appareil
  • 37,500 BTU
  • Minuterie d'arrêt automatique de sécurité de 20 minutes
  • Comprend un régulateur CSA pour une utilisation avec un équipement standard de 20 pouces. lb réservoir de propane pour barbecue
  • L'allumeur à batterie signifie qu'aucune électricité n'est nécessaire.
  • Pommeau de douche marche/arrêt inclus
  • Adaptateur pour tuyau d'arrosage inclus
  • Commandes manuelles de la température de l'eau
  • Ne pas utiliser avec une pompe de cale
  • Capacité de débit de 1,5 GPM
  • Tension nominale : 3 V (piles D)
  • Pression nominale du gaz : 11 pouces de colonne d'eau
  • Puissance calorifique nominale : 11 kW


Installation facile

1. Accrochez le L5 à l'aide du support de fixation situé sur le dessus/à l'arrière de l'appareil.
2. Raccordez la bouteille de gaz au tuyau de gaz et au régulateur fournis.
3. Raccordez le flexible de douche à la sortie d'eau chaude.
4. Raccordez le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau.
5. Insérez 2 piles « D » et activez l’interrupteur marche/arrêt situé sous l’appareil.
6. Savourez de l'eau chaude instantanée !

IMPORTANT:
Le chauffe-eau instantané portable Eccotemp L5 est conçu pour une utilisation extérieure et ne doit pas être installé de façon permanente ni raccordé à un système d'évacuation des eaux usées (éviers, douches, etc.). Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être vidangé et rangé. Ce chauffe-eau ne doit jamais être utilisé avec une pompe de cale. L'Eccotemp L5 est conçu pour une utilisation en extérieur et ne doit en aucun cas être utilisé à l'intérieur. Son utilisation à l'intérieur peut augmenter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. L'installation permanente de ce L5 annulera la garantie.



Remarque importante : Ne pas nettoyer et détartrer votre chauffe-eau tous les trois mois peut entraîner une accumulation de calcaire et de sédiments à l’intérieur de l’appareil, ce qui peut annuler votre garantie !

PRIX
$319.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11.4 po
Largeur4.8 po
Profondeur11.4 po
Hauteur15.9 po
Poids11.2 lb
ConnexionNPT ga
Taille de l'évent- dans
Taille de la connexion2 po
Raccordement au gaz1/2" NPT dans
Raccordement d'eau1/2" NPT Jardin dans

Détails du produit

Électrique2 piles « D »
Pression maximale80 psi
Gallons par minute1.5 gal/min
MatérielMétal
InstallationNe pas installer de façon permanente
BTU37500
Référence fabricantL5
MarqueEccotemp
Débit d'activation minimal0.5 gal/min
CouleurBlanc
Litres par minute5.68 LPM
Plage de température50-140 °F
StylePortable
Capacité-
Tension3 V
ComprendPommeau de douche
PSI minimum20 psi
Type de carburantPropane liquide

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationscCSA