Prix : 52,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 52,95 $ ch.
- Achetez 3-5 49,95 $ ch.
- Acheter 6+ 47,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assurez-vous que vos instructions de manipulation sont communiquées avec les étiquettes « Rush Medical Supplies » du Labelmaster. Imprimés sur papier, ils ont une résistance chimique et abrasion exceptionnelle. Ils assurent une forte adhérence aux boîtes ondulées et vous aident à vous maintenir en conformité réglementaire. Ces étiquettes ont un message imprimé dans les couleurs rouge, blanc et bleu. Les étiquettes mesurent 4"L x 2-3/4"W et sont vendues en rouleaux de 500.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 5,85
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- SMS Fournitures médicales rush
- Usage recommandé Étiquette d’utilité générale
- Étiquettes par rouleau 500
- Adhésif Acrylique
- Température de service -65oF - 160oF (-54 oC - 71 oC)
- Type Étiquettes d’expédition de test
- Quantité par paquet 1 rouleaux
- Marque Labelmaster (labelmaster)
- Matériau Papier semi-brillant
- Durée de vie 1 an
- Numéro de référence du fabricant L79
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
LabelMaster® étiquettes « Rush Medical Supplies », 4"L x 2-3/4"W, Rouge/Blanc/Bleu, Rouleau de 500
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit