ÉCHELLE EN OPTION POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS LÉGERS ET PORTABLES À MANUTENTION MANUELLE
L'échelle optionnelle se fixe facilement aux chariots élévateurs manuels Global ou peut y être installée ultérieurement. Elle se rétracte verticalement dans le chariot élévateur lorsqu'elle n'est pas utilisée. De construction robuste en aluminium, elle mesure 174 cm de haut sur 46 cm de large et l'espacement entre les barreaux est de 30 cm.
Échelle Vestil A-LIFT-LAD pour chariots élévateurs manuels
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,169.00
1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 68-1/2 po |
| Poids | 35 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Échelle pour chariots élévateurs manuels |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | A-LIFT-LAD |
| À utiliser avec | Chariots élévateurs à commande manuelle global |
| Marque | Vestil |