Prix : 4 345,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Case "transporteur" Lakeside® alimentaire - Électrique
Soudé en acier inoxydable. Conçu pour s’adapter à la plupart des tables service chambres. Trois en acier inoxydable sont amovibles pour un nettoyage facile. Trous d’aération dans les étagères assurer la circulation de la chaleur suffisante. Support pour réservoir à combustible solide et éteignoir fixé en permanence au fond de la boîte. Trous d’air d’admission et d’échappement assurer l’uniformité de la flamme. Poignée repliable pour une manipulation facile.
Soudé en acier inoxydable. Conçu pour s’adapter à la plupart des tables service chambres. Trois en acier inoxydable sont amovibles pour un nettoyage facile. Trous d’aération dans les étagères assurer la circulation de la chaleur suffisante. Support pour réservoir à combustible solide et éteignoir fixé en permanence au fond de la boîte. Trous d’air d’admission et d’échappement assurer l’uniformité de la flamme. Poignée repliable pour une manipulation facile.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Longueur de l’étagère 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type Case "transporteur" alimentaire
- Marque Au bord du lac
- Nombre de tablettes 3
- Numéro de référence du fabricant 11310
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lakeside® 11310 - nourriture transporteur boîte, étagères 3, acier inoxydable, 115V
4345,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit