La cale en laiton laminé est fabriquée en alliage CDA 260 semi-dur, laminé à froid. Composition 2, Type 1, Classe 1. Entièrement laminée, elle se décolle facilement jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Elle offre une précision accrue sur site. La cale laminée Precision Brand® est fabriquée par collage de plusieurs couches de métal sous pression et à l'aide d'une résine/adhésif, créant ainsi une pièce rigide d'une seule pièce, semblable à une plaque métallique massive. Le décollement des couches s'effectue à l'aide d'un cutter jusqu'à l'épaisseur désirée. Les feuilles peuvent être coupées, sciées, estampées, fraisées ou alésées selon presque toutes les configurations. L'adhésif de collage permet un décollement précis, sans déchirure. Les feuilles sont uniformes d'un bord à l'autre.
Cale en laiton laminé, épaisseur 3,175 mm (0,125 po), laminations de 0,05 mm (0,002 po), feuille de 30,54 cm x 610,86 cm (12 po x 24 po).
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,425.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 12 po |
| Poids | 11.3 lb |
| Laminations | 0.002" |
| Hauteur/Épaisseur | 0.125 po |
Détails du produit
| Matériel | 260 Laiton demi-dur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 70625 |
| Marque | Marque de précision |