Grande boîte de rangement 14-3/8 x 9-1/2 x 2-1/2 18 compartiments Couvercle à grille transparente empêchant le déversement des objets dans les autres compartiments Comprend 5 séparateurs réglables d'avant en arrière et 2 séparateurs latéraux fixes
Boîte de rangement transparente et compartimentable Akro-Mils 05905 - Quantité par paquet : 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
129.00 Vendu par lots de 6 /21.50 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 14-3/8 po |
| Hauteur | 2-1/2 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Boîte à compartiments |
| Couleur | Transparent |
| Séparateurs | Réglable |
| Style | Face simple |
| Matériel | Polypropylène clarifié |
| Nombre de compartiments | 18 |
| Quantité par paquet | 6 |
| Référence fabricant | 05905 |
| Marque | Akro-Mils |