Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Grand chien de la maison
Chien maison pour les chiens jusqu'à 100 lb Easy snap-ensemble Assemblée. Construction résine durable avec toit amovible pour un nettoyage facile. Évents fournissent une circulation d’air. Couronné de plancher avec canal autour à l’intérieur de la bordure pour capturer des fluides et garder sec pour animaux de compagnie. Il peut être jalonné au sol et les portes de vinyle sont inclus. Personnaliser avec votre nom de chiens - lettres inclus.
Chien maison pour les chiens jusqu'à 100 lb Easy snap-ensemble Assemblée. Construction résine durable avec toit amovible pour un nettoyage facile. Évents fournissent une circulation d’air. Couronné de plancher avec canal autour à l’intérieur de la bordure pour capturer des fluides et garder sec pour animaux de compagnie. Il peut être jalonné au sol et les portes de vinyle sont inclus. Personnaliser avec votre nom de chiens - lettres inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Longueur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Dimensions de la porte 11-3/4" W x 20-1/2" H
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Ouverture (L x H) 11-3/4" x 20-1/2"
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Grand chien de la maison
- Quantité par paquet 1
- Marque Suncast
- Matériau Polypropylène w / Protection anti-UV
- Style w/porte et lettre
- Numéro de référence du fabricant DH350
- Couleur Beige
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GLENDA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grand chien de la maison
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit