Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grand chien de la maison

Grand chien de la maison

Article nº : WBB335623

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PPW Kane-2 Poly Pan abreuvoir rouge

PPW Kane-2 Poly Pan abreuvoir rouge

Grand chien de la maison

Chien maison pour les chiens jusqu'à 100 lb Easy snap-ensemble Assemblée. Construction résine durable avec toit amovible pour un nettoyage facile. Évents fournissent une circulation d’air. Couronné de plancher avec canal autour à l’intérieur de la bordure pour capturer des fluides et garder sec pour animaux de compagnie. Il peut être jalonné au sol et les portes de vinyle sont inclus. Personnaliser avec votre nom de chiens - lettres inclus.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 38-1/2 po (97,79 cm)
  • Largeur 33 in (83,82 cm)
  • Longueur 38-1/2 po (97,79 cm)
  • Dimensions de la porte 11-3/4" W x 20-1/2" H
  • Hauteur 32 in (81,28 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Ouverture (L x H) 11-3/4" x 20-1/2"
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Description Grand chien de la maison
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Suncast
  • Matériau Polypropylène w / Protection anti-UV
  • Style w/porte et lettre
  • Numéro de référence du fabricant DH350
  • Couleur Beige
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GLENDA

    Date de : Avril 23, 2019

    grand chien de la maison
    Votre commentaire :
    Acheté pour caniche standard de petits-enfants. « Otto » était heureux et déplacé à droite dans.
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
Grand chien de la maison

Grand chien de la maison

Article nº : WBB335623