Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Labelmate États-Unis

Référence :WBB3150445

Référence fabricant : RRC-400-U

Compteur à ultrasons Labelmate USA de grand format, à bobine, pour supports d'une largeur maximale de 6" et un diamètre de rouleau de 16".

Description du produit
La RRC-400-U constitue la solution hors ligne idéale pour le comptage de grands rouleaux d'étiquettes transparentes et/ou opaques. Cette machine vous permet de vérifier le nombre d'étiquettes par rouleau, de diviser les grands rouleaux en rouleaux plus petits grâce à la fonction de comptage et d'arrêt préréglée, et de retendre les rouleaux trop lâches.

L'appareil est bidirectionnel et peut fonctionner aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Utilisez la fonction d'arrêt programmé pour arrêter automatiquement la machine une fois le nombre prédéfini atteint.

Activez le mode « SYNC » pour obtenir automatiquement la vitesse et la tension optimales tout au long du processus d'enroulement et de comptage. Laissez l'appareil en mode manuel pour que l'opérateur puisse en assumer entièrement le contrôle.

Les deux moteurs peuvent être réglés pour tourner dans des sens opposés, et peuvent également être amenés au calage. La machine est spécialement conçue pour fonctionner de cette manière afin d'offrir un contrôle optimal de la tension.

Caractéristiques :
  • Type d'étiquette : transparente et opaque
  • Diamètre maximal du rouleau : 16"
  • Largeur maximale du support : 6" en standard. 8" avec les mandrins Core-Chucks RR-C76-220
  • Diamètre du noyau : 3" en standard. Réglable de 1" à 4" avec les modèles ACH et RR-400
  • Direction du vent : de gauche à droite ou de droite à gauche. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, des deux côtés
  • Il est possible de s'arrêter à un nombre prédéfini si on le souhaite
  • Régulation de vitesse variable
  • Contrôle de la tension de la bande réglable
  • Fonction « SYNC » pour une vitesse et une tension optimales
  • Garantie limitée de 3 ans couvrant les pièces et la main-d'œuvre
  • Matériau : acier thermolaqué, aluminium anodisé


PRIX
$12,259.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur40 po
Largeur16 po
Hauteur20 po
Poids82 lb
Noyau enroulé3 po
Largeur maximale du matériau6 po
Diamètre du rouleau16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeCompteur d'étiquettes
CouleurNoir
Capacité en rouleaux1
Type d'alimentationAutomatique
Tension120 - 240 V
MatériauAcier, aluminium
DescriptionCompteur à ultrasons « bobine à bobine » grand format pour étiquettes transparentes et opaques
Quantité par emballage1
Référence fabricantRRC-400-U
Détenteurs principauxOui
Type d'étiquetteOpaque et transparent
MarqueLabelmate États-Unis

Garantie

Garantie3