Prix : 905,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coffre-fort de dépôt Barska grand clavier, 15-5/16" W x 13-1/2 « D x 19" H
Sécuriser vos objets de valeur à cette technologie avancée dépôt sécurisé avec un sentiment de confiance et de la facilité lors de l’exécution d’une entreprise prospère. Ce coffre-fort est un outil important dans la sauvegarde contre les voleurs ou les employés. Idéal pour les hôtels, stations-service, restaurants ou n’importe quel commerce de détail qui s’occupe de grands volumes de dépôts sur une base quotidienne. Au lieu de maintenir les espèces ou documents importants accessibles, laisser tomber des objets de valeur dans la fente de la goutte, où il reste en toute sécurité hors de portée. Les dents à double tranchant derrière la fente de la porte empêche une personne de pêche des sacs d’argent ou de dépôt avec un outil ou un cintre. Trous pré-percés sur le dos et le bas du coffre permettent de le monter sur n’importe quelle surface fixe. Le tapis de sol inclus assure les éléments déposés ne sont pas rayés. Dans une situation où vous ne pouvez pas accéder le contenu avec le code pin, un point d’accès secondaire caché peut être utilisé avec les touches 2 de secours inclus. La porte de dépôt du coffre-fort peut s’adapter aux sacs de dépôt et aux enveloppes de taille standard, et est idéale pour stocker de grosses sommes d’argent avant qu’elle ne soit déposée à une banque.
Caractéristiques :
Sécuriser vos objets de valeur à cette technologie avancée dépôt sécurisé avec un sentiment de confiance et de la facilité lors de l’exécution d’une entreprise prospère. Ce coffre-fort est un outil important dans la sauvegarde contre les voleurs ou les employés. Idéal pour les hôtels, stations-service, restaurants ou n’importe quel commerce de détail qui s’occupe de grands volumes de dépôts sur une base quotidienne. Au lieu de maintenir les espèces ou documents importants accessibles, laisser tomber des objets de valeur dans la fente de la goutte, où il reste en toute sécurité hors de portée. Les dents à double tranchant derrière la fente de la porte empêche une personne de pêche des sacs d’argent ou de dépôt avec un outil ou un cintre. Trous pré-percés sur le dos et le bas du coffre permettent de le monter sur n’importe quelle surface fixe. Le tapis de sol inclus assure les éléments déposés ne sont pas rayés. Dans une situation où vous ne pouvez pas accéder le contenu avec le code pin, un point d’accès secondaire caché peut être utilisé avec les touches 2 de secours inclus. La porte de dépôt du coffre-fort peut s’adapter aux sacs de dépôt et aux enveloppes de taille standard, et est idéale pour stocker de grosses sommes d’argent avant qu’elle ne soit déposée à une banque.
Caractéristiques :
- Conserve le Code Pin 2
- Verrouiller mode après plusieurs tentatives infructueuses
- En acier massif 2 boulons de blocage
- Fonctionne avec des piles AA (4) (inclus)
- Accessoires inclus : Tapis de sol protecteur, matériel de montage et 2 clés de secours
Poids &Dimensions
- Largeur 15-5/16 po (38,89 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Largeur intérieure 15 in (38,1 cm)
- Hauteur intérieure 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort de dépôt
- Quantité par paquet 1
- Accès secondaire Serrure à clé cachée Back-Up
- Matériau Acier
- Mémoire de code clé 2
- Capacité 1,10 pi³ (0,03 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Marque Barska
- Type de porte Porte droite
- Numéro de référence du fabricant AX11930
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PATTI
Date de : Mai 16, 2021
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’une sécurité de haute qualité, nous avions besoin d’un endroit pour mettre de l’argent pour nos écoles PTA/PTO et c’est parfaits Pros : - assez lourd pour que quelqu'un ne pourrait pas fuir avec porte TI - construction solide en acier - Allis albums pour les dépôts à faire sans avoir à déverrouiller la porte - digi entrée de clavier tal autorise les agents autorisés d’accéder aux dépôts
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barska clavier grand dépôt sécurisé AX11930 - 15-5/16" W x 13-1/2 « D x 19 » H, noir
905,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires