Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fabrication de Durham

Référence :WBB169943

Référence fabricant : LP24-CLEAR

Boîte compartimentée en plastique Durham Mfg.® grand format, 24 compartiments, 33,3 cm x 22,9 cm x 5,9 cm - Quantité par paquet : 5

Description du produit
Fabriquées en résine de polypropylène transparente, ces boîtes permettent de visualiser leur contenu. Leurs charnières renforcées et leurs butées brevetées permettent une ouverture complète du couvercle ou son maintien en position ouverte, facilitant ainsi la lecture des étiquettes. Deux fermetures à pression assurent une fermeture sécurisée et empêchent les pièces de se déplacer entre les compartiments. Le couvercle recouvre les côtés pour protéger de la poussière et des saletés. 24 compartiments. Un support optionnel pour 5 boîtes est disponible. Vendues par paquet.

PRIX
82.50  Vendu par lots de 5 /16.50 l'unité
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
Largeur13-1/8 po
Profondeur9 po
Hauteur2-5/16 po

Détails du produit

TypeBoîte à compartiments
CouleurTransparent
SéparateursFixe
StyleFace simple
MatérielPlastique
Nombre de compartiments24
Quantité par paquet5
DescriptionGrand - 24 compartiments
Référence fabricantLP24-CLAIR
MarqueFabrication de Durham