Akro-Mils Grands organisateurs de rangement portables pour couvercles
Grand organiseur de rangement avec couvercle transparent (46,4 x 34 x 8,6 cm) et fond bleu. Dimensions : 46,4 x 34 x 8,6 cm. Le compartiment du couvercle peut contenir les petits objets, tandis que le compartiment principal est destiné aux objets plus volumineux. Des séparateurs sont inclus pour les deux niveaux. Les pieds moulés permettent à l'organiseur de tenir debout.
Akro-Mils Grands organisateurs de rangement portables 06118
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$74.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 18-1/4 po |
| Hauteur | 3-3/8 po |
| Poids | 5 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Boîte à compartiments |
| Couleur | Bleu |
| Séparateurs | Réglable |
| Style | Face simple |
| Matériel | polypropylène |
| Nombre de compartiments | 62 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 06118 |
| Marque | Akro-Mils |