Souvent achetés ensemble
Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel™ 3-étagère fil Mobile Printer Stand, 24" W x 18 « D x 59 » H, Chrome
Construction métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. Imprimante de rayonnage est livré avec trois étagères. Étagères, régler sur 1" incréments. Quatre 5" polyuréthane roulettes pivotantes (2 avec frein) pour une mobilité complète. Séduisante finition chrome-plaquée. Facilité de montage.
Construction métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. Imprimante de rayonnage est livré avec trois étagères. Étagères, régler sur 1" incréments. Quatre 5" polyuréthane roulettes pivotantes (2 avec frein) pour une mobilité complète. Séduisante finition chrome-plaquée. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
- Hauteur du poteau 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Support d’imprimante mobile
- Nombre de tablettes 3
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Non
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 250118
- Couleur Argent
- Type de roue 5" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Roulettes Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,95 $
Nexel™ 3-étagère fil Mobile Printer Stand, 24" W x 18 « D x 59 » H, Chrome
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires