Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Élargissez votre bureau avec le fichier latéral BBF Series C Collection 36W 2Dwr terminé en Hansen Cherry pour un style classique avec des lignes épurées. Le fichier latéral fournit une solution de travail et de stockage pratique avec des tiroirs de fichiers qui s'adaptent aux tailles de lettre, légale saïd et A4. Les glissières à roulement à billes pleine extension permettent un accès facile et les tiroirs imbriqués empêchent de basculer. Utilisez la hauteur assortie des fichiers latéraux avec les composants des bureaux de la série C pour élargir davantage votre surface de travail. Cette unité est construite avec 100 % de stratifié thermiquement fusionné pour la durabilité et une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Attrayant et pratique, le fichier latéral 2Dwr fournit le stockage supplémentaire dont vous avez besoin pour compléter votre bureau. Construction solide répond aux normes ANSI/BIFMA d’essai en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est soutenue par la garantie de 10 ans de la BBF. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.
Caractéristiques :
- Résistance supérieure de fonctionnalité surfaces durables travail stratifié thermiquement fusionnées aux rayures et aux taches
- Inclut la serrure avant de visage avec le noyau interchangeable dans le tiroir inférieur qui fixe le tiroir inférieur et supérieur
- L'étagère supérieure correspond à la surface de travail de bureau en hauteur
- Les tiroirs de fichiers glissent sur des glissières à billes pleine extension et s'adaptent aux tailles de fichiers légales, aux lettres et aux fichiers A4
- Le mécanisme de verrouillage du tiroir empêche les deux tiroirs de s'ouvrir en même temps
- Accepte 72"W Hutch lorsqu'il est adjacent à l'extrémité profonde du module RH/LH Corner
- Accepte 72"W Hutch lorsqu'il est placé à côté d'un autre 36"W 2-Drawer Lateral File
- Répond aux normes ANSI/BIFMA pour la sécurité et de performance
- Qualité commerciale 10 ans garantie
- Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Profondeur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
Détails du produit
- Type de piédestal Fichier/dossier
- Collection Série C
- Nombre de tiroirs 2
- Assemblage requis Oui
- Serrure de tiroir Oui
- Type de construction À assembler
- Type Armoire
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Rouge
- Marque Bush Business Furniture
- Nombre de tiroirs de fichiers 2
- Numéro de référence du fabricant WC24454C
- Famille top color Rouge
- Forme Rectangle
- Couleur Hansen Cherry
- Matériau de cadre Lamelles
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Buisson de meubles bahut Shell - 72" W x 23-3/8" D - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773270DC
Pas encore évalué
809,00 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
Article nº : B473708
Pas encore évalué
729,00 $
Meubles de Bush à gauche main coin Module - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773268DC
Pas encore évalué
989,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec poignée unique tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473712
Pas encore évalué
1 025,00 $
Bush Furniture main droite coin Module - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773269DC
Pas encore évalué
985,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Hansen Cherry - série C
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires