Prix : 34,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les vis à lattes offrent une fixation solide métal-métal et métal-bois avec une forte puissance de maintien, sans qu’il soit nécessaire de pré-percer. Les filetages autotaraudeurs assurent un fort pouvoir de maintien tandis que la finition zinguée protège l’apparence du travail. Idéal pour le métal à métal ou le métal au bois dans des applications telles que la fixation de latte métallique au bois ou des goujons en acier pour les applications en stuc / plâtre, la fixation de supports métalliques pré-percés au bois ou toute application nécessitant une tête large et à profil bas.
Poids &Dimensions
- Tête Treillis ft
- Taille #8 x 1-5/8 "
- Longueur 1-5/8 po (4,13 cm)
Détails du produit
- Type Vis de planchette
- Quantité par paquet 100
- Marque Titan
- pays La Chine
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant CCN88052ZP
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis à latte - #8 x 1-5/8 « Point de perçage à tête de ferme mince modifiée (TEK) - Acier - Zinc - Boîte de 100
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit