Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prévenir la perte de vos investissements en équipement. Les utilisations de LBK10 technologie TPMOV state-of-the-art associée à la capacité d’enlever votre équipement d’endommager les surtensions, la LBK10 fournit que la solution ultime pour vous contre les surtensions doit pour moteurs, pompes, générateurs d’air chaud, générateurs, compresseurs HVAC et beaucoup plus.
Avec son unique microcontrôleur, LED verte de la LBK10 fournit un rapport d’étape pour l’installation du logiciel de protection contre les surtensions. Dès la mise sous tension, le LBK10 analyse les conditions de tension et de la terre et la LED verte indique leur statut. Si le LBK10 détecte une surtension, sous-tension, perdu neutre ou un terrain, il ne permettra pas de puissance pour le protecteur de surtension ou l’équipement jusqu'à ce que la situation est corrigée.
Caractéristiques / avantages
Avec son unique microcontrôleur, LED verte de la LBK10 fournit un rapport d’étape pour l’installation du logiciel de protection contre les surtensions. Dès la mise sous tension, le LBK10 analyse les conditions de tension et de la terre et la LED verte indique leur statut. Si le LBK10 détecte une surtension, sous-tension, perdu neutre ou un terrain, il ne permettra pas de puissance pour le protecteur de surtension ou l’équipement jusqu'à ce que la situation est corrigée.
Caractéristiques / avantages
- TPMOV technologie
- NE / NC relais à déconnecter l’équipement et/ou activer indicateur
- Installation facile à l’unité de condensation
- LED verte indique le statut de protection contre les surtensions
- 4 x anti-intempéries style
- Garantie de produit de l’année 3
- **3 an liées équipement garantie **
- UL Listed 1449, édition 4E
- Dispositif de Protection contre les surtensions type 2
- Moniteur de tension
- Moniteur de terrain
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Tension 120 / 240 V
- Description Limiteur de surtension de CVC
- Quantité par paquet 1
- Marque SUPCO
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant LBK10
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Limiteur de surtension SUPCO LBK10 Linebacker® HVAC
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit