Prix : 4 379,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le chauffe-eau Premier 170 DF offre le summum de l'efficacité de la chaleur portative. Pour un fonctionnement facile et fiable, tous les modèles disposent d'un allumage électronique à l'état solide pour des démarrages sûrs, ainsi que d'un contrôle thermostatique pour un fonctionnement automatique et une gestion constante de la température. Les composants durables, la conception robuste et la fabrication de qualité s'ajoutent à des performances fiables pour des années d'exploitation rugueuse et lourde. Pesant 162 lb, le Premier 170 est doté de roues et de poignées télescopiques pour faciliter les mouvements, et comprend une flamme fermée pour plus de sécurité. Le chauffe-eau peut être conduit, et courir à l'intérieur ou à l'extérieur de votre structure. Le produit peut être exécuté sur le gpl ou le carburant NG avec le tour d'un commutateur. Durée de 20 heures sur un plein de carburant à un fonctionnement constant. Le Premier 170 est certifié pour répondre ou dépasser les normes csa-US. Reconnu comme un chef de file dans le chauffage de la construction depuis plus d'un demi-siècle, L.B. White offre l'expertise technique et le soutien à la clientèle bien informé sur lequel vous pouvez compter pour tous vos besoins de chauffage de construction. Le produit a une garantie limitée de 2 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-5/16 po (46,51 cm)
- Hauteur 28-5/16 po (71,91 cm)
- Poids 154 lbs (70 kg)
- Zone de couverture 40000 ft²
- Longueur 30-13/16 po (78,26 cm)
- Longueur du cordon 583 pi (,18 m)
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 11 à 13-1/2 in
Détails du produit
- Ampérage 5 A
- Type Chauffage à feu direct
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 5 A
- Matériau Acier
- BTU 170000
- Type de carburant Propane liquide, gaz naturel
- CFM 1200 CFM
- Tension 115 V
- BTU supérieure 170000
- Phase 1
- Comprend Gas Hose, Régulateur, Thermostat
- Type de capteur Hi-Limit (Hi-Limit)
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Marque L.B. White
- Type d’allumage Spark
- Numéro de référence du fabricant CS170BSDN22168T
- Fonctionnalités Flamme fermée
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
L.B. Blanc® Chauffage à gaz portable Premier 170 DF, 170000 BTU, GPL / NG
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit