✓ Construction en acier pour une durabilité accrue
✓ Le bras pivote de haut en bas sur 180° et permet une oscillation horizontale de 270°.
Améliorez la fonctionnalité de votre espace de travail avec le Global Industrial Bras de support pour écran plat LCD avec fixation VESA™. Fabriqué en acier robuste avec revêtement en poudre noir, ce bras pour écran plat mesure 41,6 cm (16-3/8") et est doté d'une fixation VESA universelle compatible avec les écrans plats de 25,4 cm à 76,2 cm (10" à 30"). Idéal pour fixer les écrans aux murs, établis, étagères, etc., ce bras comprend un système de gestion des câbles intégré pour une installation soignée, un support à bras pivotant, une vis de verrouillage pour une fixation sécurisée et une tête d'écran entièrement réglable pour l'orientation, l'angle et l'inclinaison.