Ce boîtier pour téléviseur LCD, résistant à l'eau, à la poussière et aux manipulations malveillantes, est compatible avec les écrans de 15 à 24 pouces et convient parfaitement à une utilisation en extérieur ainsi qu'aux environnements publics ou industriels difficiles.
Principales caractéristiques et avantages :
- Étanche, résistant à la poussière et inviolable – NEMA 4
- Structure robuste en acier soudé avec porte à charnières, conçue pour durer
- Fenêtre en polycarbonate incassable, transparente ou antireflet
- Serrures à compression à clé, de conception allemande
- Système de ventilateur axial et de filtre
- Le filtre se nettoie facilement ou se remplace à moindre coût
- Support de fixation VESA interne et réglable (compatible avec tous les téléviseurs)
- Se fixe directement au mur sans avoir besoin d'un support extérieur encombrant
- Acier de calibre 16 avec revêtement par poudrage
- Pour les téléviseurs jusqu'à 24 pouces
- Dimensions extérieures : 27" x 19" x 5"
- Dimensions intérieures : 24" x 16" x 3,5"
- Classification NEMA : 4
- Garantie : 1 an à l'extérieur, 5 ans à l'intérieur