Ce boîtier pour téléviseur LCD, résistant à l'eau, à la poussière et aux actes de vandalisme, est compatible avec les écrans de 26" à 32" et convient parfaitement à une utilisation en extérieur ainsi qu'aux environnements publics ou industriels difficiles.
Principales caractéristiques et avantages :
- Étanche, résistant à la poussière et inviolable – NEMA 4
- Structure robuste en acier soudé avec porte à charnières, conçue pour durer
- Fenêtre en polycarbonate incassable, transparente ou antireflet
- Serrures à compression à clé, de conception allemande
- Système de ventilateur axial et de filtre
- Le filtre se nettoie facilement ou se remplace à moindre coût
- Support de fixation VESA interne et réglable (compatible avec tous les téléviseurs)
- Se fixe directement au mur sans avoir besoin d'un support extérieur encombrant
- Acier de calibre 16 avec revêtement par poudrage
- Pour les téléviseurs jusqu'à 32 pouces
- Dimensions extérieures : 36,5" x 24,5" x 6"
- Dimensions intérieures : 33,5" x 22,0" x 4,5"
- Classification NEMA : 4
- Garantie : 1 an à l'extérieur, 5 ans à l'intérieur