Prix : 2 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 37"-49" Monitors, Noir
Cette boîtier de télévision LCD à l’eau, à la poussière et à l’inviolable s’adapte à des écrans de télévision de 37 » à 49 pouces et est parfaite pour les environnements publics ou industriels extérieurs et rudes.
Principales caractéristiques et avantages :
Cette boîtier de télévision LCD à l’eau, à la poussière et à l’inviolable s’adapte à des écrans de télévision de 37 » à 49 pouces et est parfaite pour les environnements publics ou industriels extérieurs et rudes.
Principales caractéristiques et avantages :
- Résistant à l’eau, résistant à la poussière, et inviolable - NEMA 4
- Construction en acier solide et soudée avec porte à charnières, construite pour durer
- Fenêtre en polycarbonate transparent ou anti-éblouissement
- Serrures de compression à clé allemandes
- Ventilateur axial et système de filtre
- Le filtre est facilement nettoyé ou remplacé à peu de frais
- Support de montage VESA interne et réglable (s’adapte à tous les téléviseurs)
- Monte directement au mur sans besoin de Clunky, Support extérieur
- Acier enduit de poudre de 16 jauges
- Pour la télévision jusqu’à 49 »
- Dimensions extérieures: 47 » x 32 » x 6 »
- Dimensions intérieures: 44 » x 29 » x 4,5 »
- Note NEMA: 4
- Garantie: 1 ans extérieur, 5 ans intérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 47 in (119,38 cm)
- Modèle de trou de montage 400 x 200 mm
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Taille de l’écran LCD 37"- 49"
- Capacité de poids 150 lbs
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Cote IP IP66
- Type Enclos LCD
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Plat
- De verrouillage Oui
- Description 48 Gardien LCD
- Type de filtre PPI 30
- Ventilateur interne inclus Oui
- Marque Enceintes PC
- Type d’affichage Seul moniteur
- Numéro de référence du fabricant Écran LCD tuteur 46
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
- Évaluation NEMA NEMA 4
Galerie de photos et vidéos
-
Enclos TV LCD Guardian Indoor/Outdoor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tilt Bracket pour Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosures, Noir
Article nº : B2000443
Pas encore évalué
399,95 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 37"-49" Monitors, Noir
2585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires