Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 57"-65" Monitors, Noir
Cette boîtier de télévision LCD à l’eau, à la poussière et à l’inviolable s’adapte à des écrans de télévision de 57 » à 65 pouces et est parfaite pour les environnements publics ou industriels extérieurs et rudes.
Principales caractéristiques et avantages :
Cette boîtier de télévision LCD à l’eau, à la poussière et à l’inviolable s’adapte à des écrans de télévision de 57 » à 65 pouces et est parfaite pour les environnements publics ou industriels extérieurs et rudes.
Principales caractéristiques et avantages :
- Résistant à l’eau, résistant à la poussière, et inviolable - NEMA 4
- Construction en acier solide et soudée avec porte à charnières, construite pour durer
- Fenêtre en polycarbonate transparent ou anti-éblouissement
- Serrures de compression à clé allemandes
- Ventilateur axial et système de filtre
- Le filtre est facilement nettoyé ou remplacé à peu de frais
- Support de montage VESA interne et réglable (s’adapte à tous les téléviseurs)
- Monte directement au mur sans besoin de Clunky, Support extérieur
- Acier enduit de poudre de 16 jauges
- Pour la télévision jusqu’à 65 »
- Dimensions extérieures: 65 » x 41 » x 6 »
- Dimensions intérieures: 62 » x 38 » x 4,5 »
- Note NEMA: 4
- Garantie: 1 ans extérieur, 5 ans intérieur
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 65 in (165,1 cm)
- Modèle de trou de montage 400 x 200 mm
- Taille de l’écran LCD 57"- 65"
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Capacité de poids 200 lbs
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- De verrouillage Oui
- Assemblage requis Non
- Description 65 Gardien LCD
- Cote IP IP66
- Type de filtre PPI 30
- Ventilateur interne inclus Oui
- Type Enclos LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Enceintes PC
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Plat
- Numéro de référence du fabricant Écran LCD tuteur 64
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
- Évaluation NEMA NEMA 4
Galerie de photos et vidéos
-
Enclos TV LCD Guardian Indoor/Outdoor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tilt Bracket pour Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosures, Noir
Article nº : B2000443
Pas encore évalué
399,95 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 57"-65" Monitors, Noir
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires