Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB249190AGY

Global Industrial Boîtier d'ordinateur LCD mobile robuste, gris foncé, assemblé

Description du produit
Ce meuble informatique exclusif pour écran LCD comprend un espace de rangement pour écran LCD et une surface d'écriture pratique. L'espace de rangement pour écrans assure la sécurité des écrans plats jusqu'à 27 pouces de diagonale. Les armoires informatiques industrielles pour écrans LCD offrent une protection optimale à tout votre précieux matériel informatique. Conçues pour durer, elles sont fabriquées en acier robuste de calibre 12 et 16 avec des renforts en profilés pour une solidité accrue. Les portes sont munies de joints en mousse pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer. Une porte d'accès complète à l'arrière facilite le câblage et est équipée d'une grille d'aération. Les portes sont équipées de serrures à cylindre pour plus de sécurité ; toutes les serrures sont à clé identique (une serrure dans le compartiment inférieur, deux à l'arrière). L'armoire informatique mobile comprend deux ventilateurs d'admission d'air filtré (un dans le compartiment supérieur et un dans le compartiment inférieur). Les écrans plats sont protégés dans le compartiment supérieur par une fenêtre en acrylique incassable. Elle dispose d'une surface d'écriture inclinée pratique de 76 cm (L) x 46 cm (P) et d'un plateau coulissant verrouillable pour clavier/souris de 61 cm (L) x 56 cm (P) avec glissières à extension complète. Un passe-câbles est prévu. Le compartiment inférieur comprend une étagère coulissante réglable en hauteur de 58 cm (L) x 66 cm (P) par incréments de 5 cm. L'étagère coulissante peut contenir jusqu'à 90 lb Roulettes robustes de 12,7 cm (5 po) ne laissant pas de traces (2 pivotantes avec frein, 2 fixes). Finition peinture poudre gris foncé. Structure supérieure : panneaux de calibre 24, plateau coulissant pour clavier/souris de calibre 19. Structure inférieure : porte et cadre de porte de calibre 23, panneaux latéraux et inférieur de calibre 23, tiroir de calibre 20. Livré entièrement assemblé. Garantie limitée d’un an.

Dimensions:
  • Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 65,4 cm (L) x 25,4 cm (P) x 57,2 cm (H)
  • Dimensions intérieures du compartiment inférieur : 68 cm (L) x 71,5 cm (P) x 79 cm (H)
  • Fenêtre en acrylique : 62,2 cm (L) x 45,1 cm (H)
  • Surface d'écriture inclinée : 76,2 cm (L) x 46,4 cm (P)
  • Plateau coulissant pour clavier : 61 cm (L) x 56 cm (P)
  • Dimensions totales : 76,2 cm (L) x 76,2 cm (P) x 168,8 cm (H)
  • Hauteur libre pour l'étagère : 23-1/2 po
Accessoires optionnels (vendus séparément) :
  • Multiprise à 6 prises avec cordon de 1,8 m : Modèle n° 500881
  • Clés de remplacement : Modèle n° RP9013
PRIX
$1,949.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur30 po
Profondeur30 po
Hauteur66-3/8 po
Taille maximale de l'écran27 pouces en diagonale

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeArmoire informatique mobile
CouleurGris
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (2 avec frein)
Type d'enceinteÉcran et processeur
Écran d'affichageMoniteurs LCD
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Référence fabricant249190AGY
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année