Caractéristiques:
- Mesure l'inductance, la capacité et la résistance
- Réglage automatique de la gamme pour la mesure de l'impédance AC et de la résistance DE
- Contrôle et mesure automatiques intelligents LCR
- Modes série/parallèle
- Prise en charge du mode DCR de 200 Ω à 200 MΩ
- Haute précision avec mesure Kelvin terminale à 4/5
- Fréquence de test de 10 kHz et fréquence de sortie jusqu'à 100 kHz
- double écran LCD rétroéclairé
- Fonctions de maintien des données et fonctions relatives
- Indicateur de batterie faible avec arrêt automatique
- LCR-mètre
- Testez les câbles et les sondes.
- Pince à épiler
- pinces crocodiles
- Batteries