Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 99,95 $ ch.
- Achetez 5-9 94,95 $ ch.
- Acheter 10+ 92,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un cintre de LDS caoutchouc double déflexion excellent généraliste pour plafond suspendu tuyauterie et équipement mécanique. Caoutchouc LDS (faible rigidité dynamique) est un caoutchouc naturel spécial composé connu pour ses caractéristiques de vieillissement excellents. Ce cintre est le plus efficace pour réduire la transmission du bruit et des vibrations du matériel fonctionnant au-dessus de 1000 tr/min. Lorsque la situation est critique, ou une plus grande réduction de vibration est importante, se référer au printemps Vibration Isolation cintres. Charge maxi 190-380 lb 3-1/4 "L x 4-1/5 » W x 4-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre supérieur de la vis/tige 3/4 po
- Largeur 4,2 po (10,67 cm)
- Déviation maximale 0,40 %"
- Longueur 3,25 po (8,26 cm)
- Plage de capacité de charge 100 - 500 lb
- Capacité de poids 380 lbs (172,73 kg)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Cintre de LDS double déflexion
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Caoutchouc/acier
- Numéro de référence du fabricant HD-B-blanc
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jack Allen
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,00 $
LDS caoutchouc Vibration Isolation Hanger - 3-1/4" L x 4-1/5" W x 4-1/2 « H blanc
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires