Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade LE Garolite est composé d'un tissu tissé en coton continu imprégné d'un liant en résine phénolique. Il est largement utilisé pour ses propriétés mécaniques. Il contient un linge de tissage fin qui permet d'usiner des détails plus complexes, comme l'équipement et les dents.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 12000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description LE Garolite Bar
- Plage de température 250 ° F
- Dureté Rockwell M100 (en)
- Grade LE
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau LE Garolite
- Numéro de référence du fabricant BULK-CS-GLE-83
- Forme Bar
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LE Garolite Bar - 1/4 » Épais x 1 » Large x 48 » Long
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires