Prix : 2 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment LE9050163SSG 50' Heavy-Duty Nema4 Reel Le600IGat-Pip Clamp, Fin rétractable
Portable dispositif de surveillance statique. L’appareil est auto-alimenté et œuvres en mesurant en permanence la résistance entre ses points d’extrémité pour assurer cette bonne adhérence sont réalisé. L’appareil peut être utilisé pour fournir l’électricité statique avec un chemin d’accès à un point tel qu’un bus de terrain de terre connue, ou de fournir un lien entre deux objets qui permet le potentiel électrique d’égaliser, réduisant ainsi le risque de décharge électrostatique entre les deux ob pratique. Cet appareil est livré sur un enrouleur de cordon HD qui peut être personnaliser.
Portable dispositif de surveillance statique. L’appareil est auto-alimenté et œuvres en mesurant en permanence la résistance entre ses points d’extrémité pour assurer cette bonne adhérence sont réalisé. L’appareil peut être utilisé pour fournir l’électricité statique avec un chemin d’accès à un point tel qu’un bus de terrain de terre connue, ou de fournir un lien entre deux objets qui permet le potentiel électrique d’égaliser, réduisant ainsi le risque de décharge électrostatique entre les deux ob pratique. Cet appareil est livré sur un enrouleur de cordon HD qui peut être personnaliser.
Poids &Dimensions
- Taille du câble 16/3 Câble SJOW ft
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Autonomie de la batterie Environ 3-4 ans basé sur l’utilisation de la moyenne de l’industrie
- Numéro de référence du fabricant LE9050163SSG
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment LE9050163SSG 50' HD Reel Nema4 w / LE600I et un Gat-Pip pince à l’extrémité rétractable
2429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit