Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lumière LED Dock :
- Consommation électrique : 20W
- PF > 0,9
- 6 ft cordon d’alimentation, prise NEMA de 5-15
- Température de couleur : 5000K
- Angle de faisceau : 15
- 40" bras avec matériel de montage
- UL, cUL, TUV/CE, RoHS
- IP65 évalué
3-Vitesse du ventilateur :
- Consommation électrique : 150W
- Puissance : 1/3
- Ft 10 EJS cordon d’alimentation, prise NEMA de 5-15
- CFM haute : 4 600
- Moyen CFM : 3 850
- CFM faible : 3 200
- Tension : 120
- Décibels (DBA) : 61
- Type de lame : aluminium
- Homologations : OSHA, UL, cUL Listed &
- IP65 évalué
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Atteindre 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 3850 CFM
- Angle de faisceau 15 °
- Indice de rendu des couleurs 80
- Tension 120 V
- Type d’ampoule LED
- Nombre d’armes 2
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Puissance en watts 20 W
- CFM haute 4600 CFM
- Type Dock Light & Ventilateur sur bras
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- CFM Faible 3200 CFM
- Lumens 2600
- Numéro de référence du fabricant 812432
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ LED Dock Light w / 60 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires