Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’éclairage de secours Compass offre qualité et valeur avec un éclairage de secours compact et attrayant à base de LED. Le boîtier blanc et les têtes de lampe sont en thermoplastique à haute résistance à la flamme UL. Les têtes de lampe sont entièrement réglables et sans éblouissement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10,4 po (26,42 cm)
- Largeur 4,8 po (12,19 cm)
- Hauteur 3,2 po (8,13 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Description Lumière de secours LED, double tête, autodiagnostic
- Type Éclairage d'urgence thermoplastique
- Watts 1 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Boussole
- Matériau Thermoplastique
- Numéro de référence du fabricant CU2SD
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lampe de secours Compass LED, double tête, autodiagnostic
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires