Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB500874

Global Industrial ™ DEL Panneau de sortie, lettres rouges, fixation universelle, blanc, 1 ou 2 faces

Description du produit
Idéal pour une utilisation dans les bureaux, les écoles et les entrepôts. Assure 90 minutes d'éclairage d'urgence sur batterie en cas de coupure de courant. Boîtier en ABS thermoplastique blanc moulé par injection, résistant aux chocs, ignifuge et résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité. Plaque de montage universelle pour une installation facile. Comprend une batterie Ni-Cd sans entretien avec indicateur d'DEL , un interrupteur de test et une double tension d'entrée 120/277. Conforme aux normes NFPA 101, NEC et OSHA ; homologué UL 924. Homologué pour une utilisation dans des environnements humides. Le panneau de sortie comporte l’inscription « EXIT » en polycarbonate rouge de 6 pouces de hauteur. Ce panneau de sortie peut être utilisé en version simple ou double face et monté à l’arrière, sur le côté ou sur le dessus. Le panneau de sortie utilise des inserts directionnels en chevrons remplaçables sur les côtés. Il est équipé d’une bande d’ DEL s dont la durée de vie moyenne peut atteindre 25 ans.Homologué cULus.

PRIX
$64.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur11-1/2 po
Profondeur1-5/8 po
Hauteur7-3/8 po
Poids3 lb

Détails du produit

TypeClimatisation avec batterie
Température de couleurRed K
CouleurBlanc
Tension277 V
MatériauThermoplastique
Nombre de faces1 ou 2
Watts2 W
Quantité par emballage1
Référence fabricant500874
Type d'ampouleDEL
Support de fixation universelMontage par le haut, sur le côté ou à l'arrière
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

Certification ULHomologué UL et cULus