Remplacez vos projecteurs traditionnels à halogénures métalliques et réalisez d'importantes économies grâce à nos DEL à haute efficacité énergétique. DEL Global™ sont idéaux pour l'éclairage paysager, la signalétique et l'éclairage d'accentuation dans les applications commerciales et résidentielles intensives. Les LED « Chip-On-Board » sont directement intégrées au boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
- Les LED SMD se caractérisent par une faible consommation d'énergie, un rendement élevé et une longue durée de vie de plus de 50 000 heures.
- Le boîtier est fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, résistant à la corrosion et aux fissures.
- Homologué UL pour les environnements humides, indice de protection IP65
- Certifications : UL, cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS, CB, C-TICK
- Convient à une utilisation entre -40 °F et 122 °F