Prix : 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima LED Digital pendaison échelle lb x 100 02lbs.
Optima numérique balances suspendues en vedette inégalée à haute résolution dans les applications de pendaison et de compression. Avec une précision meilleure que 0,02 % pleine échelle de sa capacité, les performances de cette balance numérique pendaison sont 10 fois meilleure que celle des balances à grue standard. Affichage lumineux LED qui indique kg et lb.
Optima numérique balances suspendues en vedette inégalée à haute résolution dans les applications de pendaison et de compression. Avec une précision meilleure que 0,02 % pleine échelle de sa capacité, les performances de cette balance numérique pendaison sont 10 fois meilleure que celle des balances à grue standard. Affichage lumineux LED qui indique kg et lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Lisibilité 0,01 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle de grue
- Heures de vie de batterie 70
- Légal pour le commerce Non
- Affichage LED
- Type Balance suspendue
- Marque Optima
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OP-926-100
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Optima LED Digital pendaison échelle 100 lb x 0,01 lb
739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires