Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima LED Digital pendaison échelle 10 000 lbs x 2 Lbs.
Optima de OP-926 série numérique suspendu échelle dispose inégalée à haute résolution dans les applications de pendaison et de compression. Avec une précision meilleure que 0,02 % pleine échelle de sa capacité, les performances de cette balance numérique suspendus sont 10 fois meilleure que celle des balances à grue standard. Affichage lumineux LED qui indique kg et lb.
Optima de OP-926 série numérique suspendu échelle dispose inégalée à haute résolution dans les applications de pendaison et de compression. Avec une précision meilleure que 0,02 % pleine échelle de sa capacité, les performances de cette balance numérique suspendus sont 10 fois meilleure que celle des balances à grue standard. Affichage lumineux LED qui indique kg et lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Lisibilité 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle de grue
- Heures de vie de batterie 70
- Légal pour le commerce Non
- Affichage LED
- Type Balance suspendue
- Marque Optima
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OP-926-10000
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Optima LED Digital suspendus à l’échelle 10 000 lb x 2lb
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires