Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510015

Référence fabricant : 1492113

Produits des acheteurs 5,5 pouces DEL Projecteur ovale - 1492113

Description du produit
Produits des acheteurs 5,5 pouces DEL Le projecteur ovale offre un éclairage de 1350 lumens sur une large zone. Il est équipé d'un câble d'alimentation de 91 cm (36 pouces) à extrémité arrondie et d'un support de fixation en acier inoxydable de 8 mm. Certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa conception robuste le rend idéal pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.

PRIX
$90.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur5-3/4 po
Profondeur1-3/4 po
Hauteur5 po
Poids1 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurNoir
Intensité de courant1.5 A
StyleOvale
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
Cordon d'alimentation3'
MatérielBoîtier en aluminium/lentille acrylique
DescriptionProjecteur
Quantité par paquet1
Référence fabricant1492113
lumens1350
MarqueProduits des acheteurs