Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6 des acheteurs produits LED (ambre 3 / 3 clair) lampe stroboscopique sous une lentille claire est idéal pour les applications d’avertissement et de sécurité. Le boîtier vertical monture mince en aluminium permet un montage sur surface lisse. Le 4-3/8" lumière comprend des motifs de clignotement réglables 19 - peuvent être synchronisés pour des motifs de clignotement simultanés ou en alternance. Comprend un plomb 10" avec blunt couper les extrémités. Le 12-24 volts, cette lumière est idéal pour les camions de travail et d’autres équipements mobiles. Rencontre SAE J595 classe 1, IP67 imperméable à l’eau. garantie 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/3 en
- Longueur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Tension 12-24 V
- Emplacement de montage Permanente
- Description Lumière de stroboscope de profil bas
- Ampérage 1 A
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Aluminium
- Style Rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant 8891912
- Température de couleur Ambre/Clear K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs conduit rectangulaire ambre/Clear Low Profile stroboscope 12V - 6 LED - 8891912
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires