Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510082

Référence fabricant : 8891602

Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire ambre/transparent 10-30 V CC - 12 LED - 8891602

Description du produit
Produits des acheteurs ' 12 DEL Ce gyrophare est idéal pour les applications de signalisation et de sécurité. Monté en surface, il est composé de deux tubes (un orange et un transparent) et propose 18 modes de clignotement synchronisés ou alternés. D'une longueur de 12,7 cm (5 pouces), il est parfaitement adapté aux camions et autres engins mobiles. Conforme à la norme IP67.

PRIX
$95.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5-5/8 po
Largeur2-1/4 po
Hauteur1-1/4 po
Poids0.4 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurAmbre/Transparent K
CouleurNoir
StyleRectangulaire
Emplacement de montagePermanent
Tension30 V
MatérielBoîtier en aluminium/lentille acrylique
DescriptionLumière stroboscopique
Quantité par paquet1
Référence fabricant8891602
MarqueProduits des acheteurs