Le gyrophare rectangulaire de 4-7/8" de Buyers Products comporte 4 DEL Ce feu de surface est équipé de deux LED ambrées et de deux LED transparentes, et comprend un flash quadruple à 392 impulsions par minute. Son boîtier en aluminium lui confère protection et esthétique. Alimenté en 12-36 volts, il est idéal pour les camions et autres engins mobiles. Ce feu est conforme à la norme d'étanchéité IP67 et à la norme SAE J595 Classe 2.
Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire ambre/transparent - 4 LED - 8891105
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$85.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4-7/8 po |
| Largeur | 2-1/2 po |
| Hauteur | 2-1/8 po |
| Poids | 0.6 lb |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Ambre/Transparent K |
| Couleur | Noir |
| Intensité de courant | 0.54 A |
| Style | Rectangulaire |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Tension | 36 V |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 8891105 |
| Marque | Produits des acheteurs |